曜日別特売
SDL11-R13 ダブルロックジョイントレボス用サドル オンダ製作所 76193857

SDL11-R13 ダブルロックジョイントレボス用サドル オンダ製作所 76193857
SDL11-R13 ダブルロックジョイントレボス用サドル オンダ製作所 76193857
SDL11-R13 ダブルロックジョイントレボス用サドル オンダ製作所 76193857

ダブルロックジョイントレボス用サドルSDL11-R13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)36
内容量1セット(10個)注文コード76193857品番SDL11-R13
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

・立ち上げ部や継手と継手の間隔が短いなど、樹脂管の支持がしづらい場合にRevosのキャップ部分に被せて固定ができます。
・接続口が見えるため、水圧検査時に目視や触感での漏れ検査がしやすく、安心です。
・1セット10個入り。

適合
継手:Revos13A
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
36
寸法D(Φmm)
28
寸法B(mm)
20
材質
樹脂
色
グレー
寸法P(mm)
56
注意
※・本製品はダブルロックジョイントRevosの固定部材です。樹脂管の支持についてはCAPORI設計・施工マニュアルに準じて施工して下さい。
※・次のような場合は別売のサドル用台座「SDL13-D5」を使用して継手に負荷がかからないようにして下さい。
※ (1)取付面の凹凸が大きく、継手に当たる場合。
※ (2)異径ソケット・チーズソケットの小径側を固定する場合。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする