SPS1-65-V13C スタンド・プレートセット オンダ製作所 76193988

SPS1-65-V13C スタンド・プレートセット オンダ製作所 76193988
SPS1-65-V13C スタンド・プレートセット オンダ製作所 76193988
SPS1-65-V13C スタンド・プレートセット オンダ製作所 76193988

スタンド・プレートセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)22.5
内容量1セット注文コード76193988品番SPS1-65-V13C
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。
・配管がキレイに仕上がります。
・ワンタッチ簡単施工。一体品でお値打ちです。
・ビス穴に設けた突起により、仮止め時のビスの落下を防ぎます。

寸法d(Φmm)
22.5
適合パイプ
コルゲートカポリパイプ13A、5mm被覆樹脂管10A
寸法D(Φmm)
65
注意
※・オンダ製作所製の流量調整ボールバルブ専用です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする