SPS2-G13 スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194031

SPS2-G13 スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194031
SPS2-G13 スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194031
SPS2-G13 スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194031
SPS2-G13 スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194031

スタンド・プレートセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76194031
品番
SPS2-G13
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。
・配管がキレイに仕上がります。
・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。
・ゴムプレートはパイプに密着することで隙間なくキレイに施工できます。

寸法H(mm)
82
寸法D(Φmm)
70
寸法d(Φmm)
18
適合パイプ
コルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
注意
※・オンダ製作所製の流量調整ボールバルブ専用です。
※・ゴムプレートはビニールプレートと異なりスリットが無いため、継手挿入前にパイプに通して使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする