SPS2-V13P10 スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194049

SPS2-V13P10 スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194049
SPS2-V13P10 スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194049
SPS2-V13P10 スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194049

スタンド・プレートセットSPS2-V13P10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)82
寸法d(Φmm)38
内容量1セット注文コード76194049品番SPS2-V13P10
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。
・配管がキレイに仕上がります。
・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。

寸法H(mm)
82
寸法d(Φmm)
38
適合パイプ
10mm被覆樹脂管13A
寸法D(Φmm)
65
注意
※・オンダ製作所製の流量調整ボールバルブ専用です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする