曜日別特売
SPS2-V16C スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194076

SPS2-V16C スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194076
SPS2-V16C スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194076
SPS2-V16C スタンド・プレートセット オンダ製作所 76194076

スタンド・プレートセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)83
寸法D(Φmm)65
内容量1セット注文コード76194076品番SPS2-V16C
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。
・配管がキレイに仕上がります。
・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。

寸法H(mm)
83
寸法D(Φmm)
65
適合パイプ
コルゲートカポリパイプ16A
寸法d(Φmm)
28
注意
※・オンダ製作所製の流量調整ボールバルブ専用です。
※・10A5mm被覆樹脂管に穴径Φ28のビニールプレートを使用した場合、穴と被覆の隙間が生じます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする