オンダ製作所
13mmポリエチレン管継手 チーズソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
16.5
14.5
16.5
15.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76194295
品番
SR-865
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・ポリエチレン管をメカニカル接続。
・配管の分岐で使用。
寸法L1(mm)
91
寸法D(Φmm)
16.5
寸法L2(mm)
45.5
適合管
水道用ポリエチレン2種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
材質
黄銅
注意
※・ご使用の際はポリエチレン管の仕様をメーカーにご確認の上、お使い下さい。
※・埋設には使用できません。
※・ポリエチレン管の適合管種をサイズ表でご確認下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材