SR-910 13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所 76194320

SR-910 13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所 76194320
SR-910 13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所 76194320
SR-910 13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所 76194320
SR-910 13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所 76194320

13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合管など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
一般用ポリエチレン1種管呼び径13mm(規格 JIS K 6761-2017)
注文コード
76194320
品番
SR-910
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

・ポリエチレン管をメカニカル接続。
・テーパめねじ(Rc)。

寸法L(mm)
40.5
寸法D(Φmm)
15.6
適合管
一般用ポリエチレン1種管呼び径13mm(規格 JIS K 6761-2017)
材質
青銅
ねじサイズ
Rc1/2
注意
※・ご使用の際はポリエチレン管の仕様をメーカーにご確認の上、お使い下さい。
※・埋設には使用できません。
※・ポリエチレン管の適合管種をサイズ表でご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする