曜日別特売
TP2C-1316 テストプラグ テストポンプ用・端末用 オンダ製作所 76194645

TP2C-1316 テストプラグ テストポンプ用・端末用 オンダ製作所 76194645
TP2C-1316 テストプラグ テストポンプ用・端末用 オンダ製作所 76194645

テストプラグ テストポンプ用・端末用TP2C-1316

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径・寸法Lなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
Rc1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)
寸法L(mm)
100.5
注文コード
76194645
品番
TP2C-1316
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

水圧検査用のテストプラグ。
ねじ仕様なので、テストポンプ接続に最適。
樹脂管の端末に取付け、バルブによるエアー抜きが可能。
テストポンプと接続した場合は、バルブを閉にすれば、水圧を維持したままポンプを取外し可能。
樹脂管の脱着ができ、繰り返し使用可能。

使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
100.5
寸法H(mm)
45
ねじの種類
Rc
呼び径(A)
Rc1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※空気圧検査には使用しないで下さい。
※本製品は検査用です。
※実配管には使用できません。
※加圧および保持中に、抜け止め金具へ触れないで下さい。樹脂管が抜けるおそれがあります。
※検査後、樹脂管は挿入した先端から10A・13Aは50mm以上、16Aは60mm以上、20Aは70mm以上を必ず切断して下さい。
※架橋ポリエチレン管PN10には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする