曜日別特売
TP7C-1316P TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所 76194670

TP7C-1316P TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所 76194670
TP7C-1316P TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所 76194670
TP7C-1316P TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所 76194670
TP7C-1316P TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所 76194670

TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合管・呼び径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
ポリブテン管16A
呼び径(B)
1/2
注文コード
76194670
品番
TP7C-1316P
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

水圧検査用のテストプラグ。
オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。
ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
樹脂製で軽量。

使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
67
呼び径(B)
1/2
ねじの種類
G
寸法D(Φmm)
37.5
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
ポリブテン管16A
ねじサイズ
G1/2
注意
※適用樹脂管はオンダ製作所製樹脂管です。
※空気圧検査には使用しないで下さい。
※本製品は検査用です。
※実配管には使用できません。
※検査後、樹脂管は挿入した先端から50mm以上を必ず切断して下さい。
※樹脂製ですので、過度の締め付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
※ねじ接続にはゴムパッキンをご使用下さい。
※適正締め付けトルクは5N・m以下です。
※樹脂管取り外し後、必ずカラーリングをシールの「検査・保管」側へ"カチッ"と鳴るまで回し、保管して下さい。
※使用回数の目安は20回です。
※繰り返し使用すると挿入力が大きくなるため、挿入不足に注意して下さい。挿入不足の場合、漏水のおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする