曜日別特売
TP7C-1316P-P-SET 樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット オンダ製作所 76194688

TP7C-1316P-P-SET 樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット オンダ製作所 76194688
TP7C-1316P-P-SET 樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット オンダ製作所 76194688
TP7C-1316P-P-SET 樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット オンダ製作所 76194688
TP7C-1316P-P-SET 樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット オンダ製作所 76194688

樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(樹脂管)16A(PB)
色キャップ:ピンク
内容量1個注文コード76194688品番TP7C-1316P-P-SET
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。
・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。
・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
・樹脂製で軽量。
・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。

色
キャップ:ピンク
寸法D(Φmm)
37.5
呼び径(樹脂管)
16A(PB)
使用温度範囲(℃)
5~35
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※検査キャップは消耗品です。漏れ破損等の異常が発生した場合は交換して下さい。
※適用樹脂管はオンダ製作所製樹脂管です。
※空気圧検査には使用しないで下さい。
※本製品は検査用です。実配管には使用できません。
※検査後、樹脂管は挿入した先端から50mm以上を必ず切断して下さい。
※樹脂製ですので、過度の締め付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
※ねじ接続にはゴムパッキンをご使用下さい。適正締付トルクは5Nm以下です。
※使用回数の目安は20回です。
※繰り返し使用すると挿入力が大きくなるため、挿入不足に注意して下さい。挿入不足の場合、漏水のおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする