WH2-AE08 AE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN13A×OUT13A オンダ製作所 76195799

WH2-AE08 AE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN13A×OUT13A オンダ製作所 76195799
WH2-AE08 AE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN13A×OUT13A オンダ製作所 76195799

AE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN13A×OUT13AWH2-AE08

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)359.5
内容量1個注文コード76195799品番WH2-AE08
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。
・1分岐は360°回転します。

寸法L(mm)
359.5
適合管
IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×7口
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする