曜日別特売
WHSU1C-BE07 WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 オンダ製作所 76196316

WHSU1C-BE07 WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 オンダ製作所 76196316
WHSU1C-BE07 WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 オンダ製作所 76196316
WHSU1C-BE07 WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 オンダ製作所 76196316

WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付WHSU1C-BE07

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合管・最高使用圧力など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
IN側ポリブテン管16A×1口、OUT側ポリブテン管13A×6口
注文コード
76196316
品番
WHSU1C-BE07
参考基準価格(税別)¥25,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。
保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。
保温材厚は10mm。埋設可能。

寸法L(mm)
318
適合管
IN側ポリブテン管16A×1口、OUT側ポリブテン管13A×6口
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする