曜日別特売
WJ13-1313C-S WJ13型UB壁貫通継手 オンダ製作所 76196411

WJ13-1313C-S WJ13型UB壁貫通継手 オンダ製作所 76196411
WJ13-1313C-S WJ13型UB壁貫通継手 オンダ製作所 76196411

WJ13型UB壁貫通継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76196411
品番
WJ13-1313C-S
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ユニットバス壁を貫通する際に使用する継手です。
・UB壁の穴径はΦ30で壁厚は最大14mmです。

材質
青銅
穴径(Φmm)
ユニットバスパネル:30
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ねじ径B
M30 × 1.5
ねじサイズ
Rp1/2
適合壁厚(mm)
壁板:最大14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする