曜日別特売
WJ1A-2520-S WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所 76196420

WJ1A-2520-S WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所 76196420
WJ1A-2520-S WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所 76196420

WJ1型 テーパおねじ

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径・材質・適合管など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
黄銅
適合管
架橋ポリエチレン管20A
注文コード
76196420
品番
WJ1A-2520-S
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。

材質
黄銅
寸法L(mm)
63
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651
寸法W(mm)
40
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管20A
ねじサイズ
R1
注意
※埋設には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574096
2021-12-17
用途: 給湯配管
建設業・工事業

給湯配管の更新するのに銅管配管側と接続に使用いたしました。

対象商品 : 32574096
2020-03-26
用途: 電気温水器取付工事
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく非常に便利でした。今後も使いたいと思います。

対象商品 : 32574096
2017-02-10
用途: 給水管接続に使用

商品はとても使いやすくて、給水工事には必要です。また購入を考えてます。

対象商品 : 32574096
2015-05-13
用途: 温水の配管
オアシス 様(農・林・水産業)

簡単な作業で確実な漏水防止が出来て満足しています

対象商品 : 32574096
2013-10-14
用途: 住宅の給水配管
建設業・工事業

問題なく 使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする