曜日別特売
WJ29C-2016C-S WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所 76196535

WJ29C-2016C-S WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所 76196535
WJ29C-2016C-S WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所 76196535

WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径・寸法Lなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
58
注文コード
76196535
品番
WJ29C-2016C-S
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管が接続可能。
埋設可能。
管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。
対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。

寸法L(mm)
58
寸法W(mm)
34
材質
青銅
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
水道水
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
40
適合管
ポリブテン管16A
ねじサイズ
Rc3/4
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする