オンダ製作所
WJ2型テーパめねじ(青銅製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
59.5
53.5
59.5
55
61
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76196560
品番
WJ2A-1320C-S
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・埋設施工も可能です。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
59.5
寸法W(mm)
28
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管20A
ねじサイズ
Rc1/2
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材