曜日別特売
WJ2A-2016C-S WJ2型テーパめねじ(青銅製) オンダ製作所 76196569

WJ2A-2016C-S WJ2型テーパめねじ(青銅製) オンダ製作所 76196569
WJ2A-2016C-S WJ2型テーパめねじ(青銅製) オンダ製作所 76196569

WJ2型テーパめねじ(青銅製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)55
内容量1個注文コード76196569品番WJ2A-2016C-S
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・埋設施工も可能です。

寸法L(mm)
55
寸法W(mm)
34
適合管
架橋ポリエチレン管16A
ねじサイズ
Rc3/4
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする