曜日別特売
WJ2A-2020C-S WJ2型テーパめねじ(青銅製) オンダ製作所 76196578

WJ2A-2020C-S WJ2型テーパめねじ(青銅製) オンダ製作所 76196578
WJ2A-2020C-S WJ2型テーパめねじ(青銅製) オンダ製作所 76196578

WJ2型テーパめねじ(青銅製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)61
内容量1個注文コード76196578品番WJ2A-2020C-S
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・埋設施工も可能です。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)61寸法W(mm)33使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管20AねじサイズRc3/4
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする