WJ2C-1316-S WJ2型 テーパめねじ オンダ製作所 76196587

WJ2C-1316-S WJ2型 テーパめねじ オンダ製作所 76196587
WJ2C-1316-S WJ2型 テーパめねじ オンダ製作所 76196587

WJ2型 テーパめねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合管・呼び径など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
ポリブテン管
呼び径
16A
注文コード
76196587
品番
WJ2C-1316-S
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。

呼び径
16A
最高使用圧力(MPa)
1.75
寸法L(mm)
53.5
呼び径(B)
1/2
寸法W(mm)
28
材質
黄銅
形状
テーパメネジ
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
ポリブテン管
ねじサイズ
Rc1/2
接続ねじ種類
Rc
注意
※埋設には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする