オンダ製作所
WJ2型 テーパめねじ
WJ2C-2016-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合管・呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合管
ポリブテン管
呼び径
16A
注文コード
76196621
品番
WJ2C-2016-S
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
呼び径
16A
最高使用圧力(MPa)
1.75
寸法L(mm)
55
呼び径(B)
3/4
寸法W(mm)
33
材質
黄銅
形状
テーパメネジ
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
ポリブテン管
ねじサイズ
Rc3/4
接続ねじ種類
Rc
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材