オンダ製作所
WJ3型ソケット(青銅製)
WJ3-10C-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76196666
品番
WJ3-10C-S
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管の延長に使用します。
寸法W(mm)
24
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
68
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材