WJ31C-2016C-S WJ31型 ポリ管変換アダプター オンダ製作所 76196718

WJ31C-2016C-S WJ31型 ポリ管変換アダプター オンダ製作所 76196718
WJ31C-2016C-S WJ31型 ポリ管変換アダプター オンダ製作所 76196718
WJ31C-2016C-S WJ31型 ポリ管変換アダプター オンダ製作所 76196718
WJ31C-2016C-S WJ31型 ポリ管変換アダプター オンダ製作所 76196718

WJ31型 ポリ管変換アダプターWJ31C-2016C-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径・適合管など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
水道用ポリエチレン管20×ポリブテン管16A
注文コード
76196718
品番
WJ31C-2016C-S
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。
埋設可能。

寸法L(mm)
60.5
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
38
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
40以下
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
水道用ポリエチレン管20×ポリブテン管16A
注意
※上記水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表確認※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする