オンダ製作所
WJ31型 ポリ管変換アダプター
WJ31C-2020C-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・適合管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合管
水道用ポリエチレン管20×ポリブテン管20A
注文コード
76196727
品番
WJ31C-2020C-S
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。
埋設可能。
寸法L(mm)
70
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
38
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
40以下
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
水道用ポリエチレン管20×ポリブテン管20A
注意
※上記水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表確認※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材