曜日別特売
WJ35C-2216-S WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所 76196770

WJ35C-2216-S WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所 76196770
WJ35C-2216-S WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所 76196770
WJ35C-2216-S WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所 76196770
WJ35C-2216-S WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所 76196770
WJ35C-2216-S WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所 76196770

WJ35型 銅管変換アダプターWJ35C-2216-S

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合管・呼び径など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
3/4(銅管Φ22.22)、16A(ポリブテン管)
呼び径(B)
3/4
注文コード
76196770
品番
WJ35C-2216-S
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。

寸法L(mm)
61
呼び径(B)
3/4
使用流体
冷温水、不凍液
寸法W1(mm)
34
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法W2(mm)
34
適合管
3/4(銅管Φ22.22)、16A(ポリブテン管)
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。
※埋設には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73980349
2026-04-03
用途: 給湯配管
建設業・工事業

ロウ付けが出来ない所で使用出来て便利です、価格が安ければ尚良い商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする