オンダ製作所
WJ3型ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
74
74
¥2,698
87.5
¥3,898
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76196901
品番
WJ3C-16-S
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管の延長に使用します。
寸法L(mm)
74
寸法W(mm)
34
適合管
ポリブテン管16A
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材