QPB13A-1620A-S ダブルロックバルブ オンダ製作所 76197287

QPB13A-1620A-S ダブルロックバルブ オンダ製作所 76197287
QPB13A-1620A-S ダブルロックバルブ オンダ製作所 76197287

ダブルロックバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76197287
品番
QPB13A-1620A-S
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

・クイックファスナー仕様で架橋ポリエチレン管はワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
86.5
呼び径
QF20
寸法H(mm)
41.5
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-589
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1
呼び径(樹脂管)
架橋ポリエチレン管16A
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする