曜日別特売
HD-1012A チューブベンダー はくでん 76201530

チューブベンダー

商品レビューを投稿する
返品不可
全長(mm)400
曲げ半径(mm)23
内容量1個注文コード76201530品番HD-1012A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。
角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。
軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。
配管や機械保守などで幅広く利用されています。

用途
パイプの曲げ加工
全長(mm)
400
曲げ半径(mm)
23
適合配管
3/8”(9.53)・1/2”(12.7)
タイプ
インチ
曲げ角度(°)
0~180
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする