142395 砂場あそび 3点セット 1個 ナナミ 76205407

砂場あそび 3点セット 1個

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76205407
品番
142395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

カラフルな砂遊び&水遊びセットで、遊びと想像力を育もう!
この砂場遊び3点セットには、バケツ、シャベル、ジョロがそれぞれ2個ずつ含まれており、子どもが砂場で楽しく遊べるアイテムが揃っています。
バケツやシャベルを使って砂をすくい、ジョロで水をかけることで、より本格的な砂遊びが楽しめます。
すべてポリエチレン製のため軽量で扱いやすく、安全性にも配慮されています。

材質
ポリエチレン、ナイロン
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×335×240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする