102574 トータルままごと 食器棚 1個 ナナミ 76205520

102574 トータルままごと 食器棚 1個 ナナミ 76205520
102574 トータルままごと 食器棚 1個 ナナミ 76205520
102574 トータルままごと 食器棚 1個 ナナミ 76205520

トータルままごと 食器棚 1個

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可車上渡し22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76205520
品番
102574
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

かわいらしいパステルカラーのトータルままごとシリーズの食器棚です。
同シリーズの製品と組み合わせて、ままごとコーナーを展開することができます。

セット内容
本体/1
材質
本体/パイン、アクリル
質量(kg)
14.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
860×396×290
注意
※大型品のため、お届け時車上渡しになる場合がございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする