OFL-SG5-H2 白 フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76225759

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は動作力が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作力
8
注文コード
76225759
品番
OFL-SG5-H2 白
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

薄型多機能スイッチH形シリーズ。
360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。
医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。
また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。
IP50スイッチ内蔵薄型多機能スイッチ。
カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。
カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。
(例)OFL-SG5-H2 B
医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)
M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。

動作力
8
付属品
Φ76ゴムベース
材質
ABS樹脂
色
ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト
質量(g)
150
保護構造
IP50(内蔵スイッチ)
定格
0.1A-30V DC
接点構成
1
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-CS
コード
付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M
内蔵スイッチ
シール構造スイッチ S形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする