OFL-TS-H フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76225829

フットスイッチOFL-TS-H

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76225829
品番
OFL-TS-H
参考基準価格(税別)¥10,650販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

薄型多機能スイッチH形シリーズ。
360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。
医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。
また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。
各1c接点2連式薄型多機能スイッチ。
正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
カラーは左右ともB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。(
ご指示のない場合は標準色となります)
カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。
(例)OFL-TS-H(左:B/右:W)
医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般

材質
ABS樹脂
色
標準色 左:レッド(R)/右:ブラック(B)※変更可
質量(g)
650
保護構造
IP30
定格
3A-250V AC
接点構成
1c 各側とも
動作特性
モーメンタリー
動作力
7.5
コード
付属コード:VCTF0.75×6芯1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ S形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする