OFL-TVG-M4 フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76225838

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76225838
品番
OFL-TVG-M4
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。
後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。
微少負荷用各1c接点2連式小形ABS樹脂製フットスイッチ。
V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。
<最小負荷>
2mA-12V DC
1mA-24V DC
縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
ABS樹脂
色
L:グレー/R:ブラック
質量(g)
870
保護構造
IP30
定格
0.1A-30V DC
接点構成
1c 各側とも
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-TC
動作力
10
コード
付属コード:VCTF0.5×6芯X1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ V形 (金クラッド接点)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする