曜日別特売
OFL-TV-S3 フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76226048

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76226048
品番
OFL-TV-S3
参考基準価格(税別)¥15,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。
前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
アルミダイカスト製
色
グリーンハンマートン
質量(g)
1160
保護構造
IP30
定格
6A-250V AC
接点構成
1c 各側とも
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-TC
動作力
10
コード
付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ V形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする