曜日別特売
OFL-2VG-S5 黒 フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76226161

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76226161
品番
OFL-2VG-S5 黒
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。
微少負荷用2a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。
V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。
<最小負荷>
2mA-12V DC
1mA-24V DC
医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
ABS樹脂
色
ブラック or レッド or グリーン
質量(g)
180
保護構造
IP30
定格
0.1A-30V DC
接点構成
2
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-CS、OFL-C
動作力
12
コード
付属コード:VCTF0.5×4芯X1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ V形 (金クラッド接点)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする