曜日別特売
OFL-2VG-S3 アルミ製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76226188

アルミ製フットスイッチOFL-2VG-S3

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76226188
品番
OFL-2VG-S3
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
微少負荷の2接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。
前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
アルミダイカスト製
色
グリーンハンマートン
質量(g)
300
保護構造
IP30
定格
0.1A-30V DC
接点構成
2
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-C
動作力
10
コード
付属コード:VCTF0.75×4芯X1M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ V形 (金クラッド接点)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする