OFL-2M-SM2KS フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76226276

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76226276
品番
OFL-2M-SM2KS
参考基準価格(税別)¥31,180販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。
多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。
産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。
2a2b接点/KSカバー付
SM2:保護カバーなし
SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)
SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)
SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)
その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KS4形」もあります。
工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般

材質
アルミダイカスト製
色
ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー
質量(g)
2100
保護構造
IP54
定格
6A-250V AC
接点構成
2a2b
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー
動作力
25
コード
付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)
内蔵スイッチ
MICROスイッチ T形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする