OFL-TVG-SP フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76226486

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76226486
品番
OFL-TVG-SP
参考基準価格(税別)¥14,070販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

多機能スイッチSP形シリーズ。
360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。
微少負荷用各1c接点2連式多機能形スイッチ。
正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
カラーは左右ともB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。(
ご指示のない場合は標準色となります)
カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。
(例)OFL-TVG-SP(左:B/右:BL)
医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。

材質
カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂
色
標準色 左:レッド(R)/右:グリーン(G)※変更可
質量(g)
800
保護構造
IP30
定格
0.1A-30V DC
接点構成
1c 各側とも
動作特性
モーメンタリー
動作力
10
コード
付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M
使用周囲温度(℃)
-5 ~ +45
内蔵スイッチ
MICROスイッチ V形 (金クラッド接点)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする