曜日別特売
OFL-TVG-S5 フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76226705

フットスイッチOFL-TVG-S5

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76226705
品番
OFL-TVG-S5
参考基準価格(税別)¥11,270販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。
微少負荷用各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。
上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。
V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。
<最小負荷>
2mA-12V DC
1mA-24V DC
医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
ABS樹脂
色
左:レッド(R)/右:ブラック(B)
質量(g)
630
保護構造
IP30
定格
0.1A-30V DC
接点構成
1c 各側とも
動作特性
モーメンタリー
動作力
12
コード
付属コード:VCTF0.5×6芯X1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ V形 (金クラッド接点)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする