OFL-55-S3 フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76226730

フットスイッチOFL-55-S3

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76226730
品番
OFL-55-S3
参考基準価格(税別)¥14,830販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
シール構造IP54スイッチ内蔵の防水形アルミダイカスト製フットスイッチ。
前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
アルミダイカスト製
色
グリーンハンマートン
質量(g)
530
保護構造
IP54(内蔵スイッチ)
定格
6A-250V AC
接点構成
(c)1
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-C
動作力
20
コード
付属コード:VCTF1.25×3芯X2.5M
内蔵スイッチ
シール構造スイッチ Z形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする