曜日別特売
OFL-SA-SM2 フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76226775

フットスイッチOFL-SA-SM2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76226775
品番
OFL-SA-SM2
参考基準価格(税別)¥14,430販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。
多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。
産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。
1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。
1c接点/保護カバーなし
SM2:保護カバーなし
SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)
SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)
SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)
工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般

材質
アルミダイカスト製
色
グリーンハンマートン
質量(g)
970
保護構造
IP54
定格
3A-250V AC
接点構成
(c)1
動作特性
オルタネイト
対応
保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー
動作力
35
コード
付属コード:VCTF0.75×3芯X1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ S形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする