OFL-55 フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76226915

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76226915
品番
OFL-55
参考基準価格(税別)¥13,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
IP54のZ形スイッチ内蔵防水形フットスイッチ。
産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
アルミダイカスト製
グリーンM
質量(g)
620
保護構造
IP54(内蔵スイッチ)
定格
6A-250V AC
接点構成
(c)1
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-CS
動作力
25
コード
付属コード:VCTF1.25×3芯X2.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ Z形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする