NE53CXPS3P45A NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 76228175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76228175
品番
NE53CXPS3P45A
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

プラグインユニット付サーキットブレーカ

用途
協約型
付属品
端子カバー
容量(kW)
(適用電動)11
質量(kg)
単体/0.55
切替方式
相:切替不可・電圧:切替不可
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
45
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
定格遮断容量(kA)
5(AC200V)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)
50
適用電線断面積(mm2)
max.22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする