曜日別特売
無香料 スキンコットンデイクリーム スキンコットン 76234116

スキンコットンデイクリーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個(60g)
注文コード
76234116
品番
無香料
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

「香りが強すぎるハンドクリームはちょっと…」と感じることはありませんか?
このハンドクリームは、香りが苦手な方や、職場などでの使用を考えた無香料タイプです。
香りがついていないので、仕事中や食事前など、シーンを選ばず気軽にお使いいただけます。
日中の紫外線による乾燥を防ぎ、手肌のうるおいをしっかり閉じ込めます。
塗ってすぐにサラサラになるので、スマートフォンやパソコンをすぐに使えます。

仕様
ノンアルコール、ノンパラベン、動物由来原料フリー、無香料
成分
水、BG、グリセリン、シクロヘキサシロキサン、ラウリン酸メチルヘプチル、イソペンチルジオール、ステアリルアルコール、ベタイン、アラキジルアルコール、アセタミドエトキシエタノール、ステアリン酸グリセリル(SE)、パルミチン酸エチルヘキシル、ナイアシンアミド、グリセリルグルコシド、アスコルビルグルコシド、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸Na、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、ユビキノン、カニナバラ果実エキス、フラーレン、加水分解シルク、グリチルリチン酸2K、フィトスフィンゴシン、アラントイン、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、カンゾウ葉エキス、ヨモギ葉エキス、キハダ樹皮エキス、フキタンポポ花エキス、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、PCA、PCA-Na、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、セリン、トレオニン、バリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、プロリン、アスパラギン酸、ベントナイト、(ヒマワリ種子油/水添ヒマワリ種子油)エステルズ、酢酸トコフェロール、トコフェロール、トリエチルヘキサノイン、シクロペンタシロキサン、PEG-100水添ヒマシ油、カプリル酸グリセリル、リシノレイン酸グリセリル、ウンデシレン酸グリセリル、アラキジルグルコシド、セテアリルグルコシド、セテアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ステアロイルラクチレートNa、水添レシチン、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、PVP、キサンタンガム、カルボマー、乳酸Na、クエン酸、クエン酸Na、水酸化K、フェノキシエタノール
香り
無香料
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする