曜日別特売
4901301327093 ハイター 花王 76234929

4901301327093 ハイター 花王 76234929
4901301327093 ハイター 花王 76234929
4901301327093 ハイター 花王 76234929
4901301327093 ハイター 花王 76234929
4901301327093 ハイター 花王 76234929
4901301327093 ハイター 花王 76234929
4901301327093 ハイター 花王 76234929

ハイター

(41件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5kg×3個)
商品タイプ業務用
内容量1箱(5kg×3個)注文コード76234929品番4901301327093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。
色柄物、一部の繊維には使えません。

用途
白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白
商品タイプ
業務用
形状
液体
シリーズ
ハイター
主成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤
液性
アルカリ性
適合用途
白物せんいの除菌、漂白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07098095
2026-05-21
用途: 清掃使用時に使用したタオルの洗濯

屋外に設置してある機械の清掃にタオルを使用していますがその洗濯に使用しています。
汚れがひどいので毎日ハイターを入れて汚れを取っていますが我が社にはかかせない存在です。
モノタロウさんにはとても大きいサイズがある上に配達していたけるので大満足です。

2026-04-10
用途: 掃除用
不動産業

洗剤だけではなかなか落ちない汚れも、これで綺麗になります。

2025-09-14
用途: 清掃
サービスマスターM&J 様

雑巾などに使用。漂白が必要なため毎回しようしています。

対象商品 : 06110072
2025-01-01
用途: 掃除に使う
その他業種

100倍くらいに薄めて、外の掃除に使います
主に、糞尿防止と害虫防止に使います
週2回くらい、大量にまきに回るので重宝してます。
多分ですが、カラスよけにもなってます!多分です!

1人が参考にしています
2025-01-09
用途: 洗濯の際に使用
卸売・小売業

洗剤と一緒に洗濯に使用しました。匂いがないのがいい点です。量も大きめですので惜しめなく使用できます。

対象商品 : 06110072
2024-05-15
用途: 内外清掃時
その他業種

住宅周囲の犬猫糞尿清掃に「薄めたり原液」で使用しています。少しずつですが、被害が減ってるので効果はあります。なかなか0(ゼロ)にはならないです。ゴミ置場(特に生ゴミの日)排水口に原液を少したらすと「烏&虫」よけにも聞いてる気がします!嬉しい誤算です。

対象商品 : 06110072
2024-02-02
用途: ホテルのシャワーカーテンの洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

匂いが取れて生地もキレイになります。
毎回匂いが気になるので洗濯後無くなり助かってます。

1人が参考にしています
対象商品 : 35351556
2023-12-13
用途: ふきんの漂白や茶しぶ落としに

泡ハイターと併用してこちらの液体用も使用しています。
泡も便利なのですが、やはり液体も手放せません。
きれいに漂白されるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする