4901301338051 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 76234938

4901301338051 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 76234938
4901301338051 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 76234938
4901301338051 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 76234938
4901301338051 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 76234938
4901301338051 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 76234938
4901301338051 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 76234938
4901301338051 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 76234938
4901301338051 ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ 花王 76234938

ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3.5kg×4個)
内容量1箱(3.5kg×4個)注文コード76234938品番4901301338051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,848
販売価格(税別)
¥13,498

・つけおき洗いで効果UP!ガンコな汚れを強力分解!
・黄ばみ/黒ずみ/食べこぼし/汗ジミ/皮脂汚れ/血液汚れに。
・除菌※・ウイルス除去※※・消臭に。
・色柄物にも安心な酸素系漂白剤の粉末タイプ。
※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
※エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途
酸素系衣料用漂白剤/粉末タイプ
商品タイプ
本体
成分
過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、安定化剤、酵素
形状
粉末
タイプ
酸素系
内容
3.5kg×4個
液性
弱アルカリ性
注意
※〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤食や他の事故を防ぐため、本品の置き場所に注意する。
※熱湯で使わない。
※狭い場所では換気をして使用する。
※目に液や飛沫が入らないように注意する。
※荒れ性の方や長時間使用する時は、炊事用手袋を使用する。
※ボトルに水や他のものを入れたり、つめかえたりしない。
※漂白時は、密閉容器を使わない。破裂することがある。
※破裂することがあるので使用時やつめかえ時に、水や金属等他のものが入らないよう注意する。
※効果が落ちるので、塩素系や還元系漂白剤との併用、混合はしない。
※せんいが黄ばむことがあるので漂白中は直射日光の当たる場所を避け、漂白後は充分にすすぐ。
※金属製の容器は使わない。
※使用後は手を水でよく洗う。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。
※倒して保管しない。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、直後に必ず眼科医の診断を受ける。大量に口や目に入った時は、ただちに医師に連絡、相談する。
※飲み込んだ時は、直ちに多量の水を飲ませる。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。
※皮ふについた時は、すぐ水で充分洗い流す。皮ふに異常を感じた時は、皮ふ科医に相談する。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-08
用途: 生乾きの匂いが取れない。
ときわゴルフ練習場 様

夏場の汗による、生乾き(室内干し)が、ワイドハイターEX液体を使用し2度洗い直ししてもとれなかった。ちょっと多めに入れたら、なんと匂いが完全にとれた。
ただ、入れすぎると色物衣類は、脱色するようです。

2026-07-23
用途: 夏場のユニフォーム
金融・保険業

猛暑、夏の現場ユニフォームは汗だく。毎日上下とも洗濯が必須。洗い上りがとても良い。粉タイプのこの商品は、重宝しています。

2025-05-27
用途: 洗濯
フォトサロンたな橋 様(サービス業)

以前使用していたものより首周りの汚れが綺麗になりました。

対象商品 : 46725105
2023-09-16
用途: オイルマッサージで使用したタオルの洗濯
サービス業

今まで作業着用洗濯洗剤だけで洗っていたのですが、乾いた後オイル臭が残り気になっていました。
これを一緒に使用する様になってからオイル臭が劇的にへりました。とても助かってます。

1人が参考にしています
対象商品 : 46725105
2023-06-13
用途: 普通に家庭用として使っています。
その他業種

今は液体状が主流のなか、粉末タイプはありがたいです。

対象商品 : 46725105
2023-01-26
用途: 洗濯
建設業・工事業

臭いがすっきり取れ、洗浄効果が高いことが分かります。

対象商品 : 51078658
2021-07-01
用途: 子供の服の臭い取り用
卸売・小売業

部活をやる中高生の男子の独特な臭いを消すのは、色々試しましたが、これが安くて確実です。

1人が参考にしています
対象商品 : 46725105
2021-05-12
用途: 洗濯の時使ってます
飲食業

洗濯物に白さが戻りました。タオルなどの香りも良くなった気がします。爽やかな香りのタオル類にとても満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする