4901301362414 パイプハイター高粘度ジェル 花王 76235060

4901301362414 パイプハイター高粘度ジェル 花王 76235060
4901301362414 パイプハイター高粘度ジェル 花王 76235060
4901301362414 パイプハイター高粘度ジェル 花王 76235060
4901301362414 パイプハイター高粘度ジェル 花王 76235060
4901301362414 パイプハイター高粘度ジェル 花王 76235060
4901301362414 パイプハイター高粘度ジェル 花王 76235060
4901301362414 パイプハイター高粘度ジェル 花王 76235060
4901301362414 パイプハイター高粘度ジェル 花王 76235060
4901301362414 パイプハイター高粘度ジェル 花王 76235060

パイプハイター高粘度ジェル

(35件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2kg×6個)
注文コード
76235060
品番
4901301362414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

・高粘度ジェルがピタッと密着して、髪の毛・ヌメリも溶かして、つまりもニオイも撃退!
・99.99%除菌※1。ウイルス除去※2も。
・これ1本で厨房・浴室・洗面所の排水パイプ及び排水口に使えます。
・次亜塩素酸塩配合。
※1 ステンレス表面での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。
※2 すべてのウイルスを除去するわけではありません。

用途
厨房・浴室・洗面所の排水パイプ及び排水口のヌメリの除去・消臭・つまり予防・つまりの解消・除菌※・ウイルス除去※
内容
2kg×6個
注意
※〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※液が目や皮ふ、衣類につかないよう注意する。
※作業時は保護メガネ、炊事用手袋を着用する。
※必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤・生ごみ・食酢・アルコールと​混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。
※熱湯で流さない。
※換気扇を回す等、必ず換気する。
※キャップを開ける時に容器を強く持ってキャップを開けたり、キャップを開けた状態の容器を勢いよく置くと、液が飛び出す恐れがあるので注意する。
※トイレのつまりには効果がないので使わない。
※動物性のハケ・ブラシは使用しない。
※標準使用量を超えて大量に流すと浄化槽の機能(微生物)に影響が出る場合がある。
※他の容器に移して使用しない。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。高い所に置かない。
※使用後はキャップをしっかり閉めて立てて保管する。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、失明のおそれがある。こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※万一、有害な塩素ガスを吸い込んだ時は、直ちに患者を風通しのよい場所に避難させ、安静にした後に速やかに医師の診断を受ける。手当てが遅れると生命にかかわるおそれがある。
※飲み込んだ時は、直ちに多量の水や牛乳を飲ませる。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。
※液が皮ふについた時は、直ちに多量の水で充分洗い流す。手当てが遅れると炎症をおこすことがある。異常が残る場合は、皮ふ科医の診断を受ける。
※使用中、目にしみたり、せき込んだり、気分が悪くなった時は、使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがいをする。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: キッチン、洗面台の排水口清掃時
不動産業

各排水口のパイプ内の汚れによる悪臭の除去に使用しました。高粘度ジェルにより掛けた箇所からすぐに流れ落ちずに、清掃の効果は得られましたが、薬品臭が少々きつく感じられました。

1人が参考にしています
2025-03-28
用途: 排水管および周辺部品の洗浄
製造業

粘度があるので、複雑な形状にも定着しやすい。その一方、即効性は低いので時間を置く必要がある。

2人が参考にしています
対象商品 : 35078531
2024-08-08
用途: 台所の流しの排水口の掃除
Milistar 様

非常に綺麗に汚れが取れた。排水口は口が広いので、液を周りからもれなく流し込まないと、かかり残りの部分ができる。蓋は取って液を流し入れてから、蓋をして蓋にかけるようにしないと、同じようにかかり残りの部分ができる恐れがある。

1人が参考にしています
対象商品 : 35078547
2024-08-06
用途: お風呂と洗面台の掃除に

今まで洗濯機の排水口でボコボコいってたのがお風呂と洗面台の掃除に使ったらいわなくなった。排水管が繋がっていると思うけれど効き目はバッチリでした。

対象商品 : 35078547
2024-09-06
用途: パイプのつまり予防に定期的に使用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様(その他業種)

高濃度ジェルの為、定期的な使用をすることでパイプのつまりの予防ができます。

対象商品 : 35078531
2024-04-30
用途: パイプのつまり予防に定期的に使用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様(その他業種)

衛生的にも良いので、お勧め商品です。
ストック商品です。

対象商品 : 35078547
2024-03-04
用途: お風呂、洗面、台所のパイプ内の匂いと汚れ落としのため
その他業種

お風呂、洗面、台所のパイプ内の匂いと汚れ落としがよく出来、助かりました。

対象商品 : 35078531
2023-06-29
用途: 排水溝の臭いが一発で消えます
運輸・通信業

大容量ながら効果も高いため重宝しています。
計量カップでジェルを調整し、消臭、つまり解消と量で調整することで、用途別に活用できます。
初回は計量カップ月を購入して、次からは詰め替え用があるのでかなりお得に購入できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする