花王
【空容器】フィエスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
モデル・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(200mL)
モデル
サークル型 ナチュラルタイプ
注文コード
76235331
品番
4901301339379
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
「フィエスタ洗顔・手洗いフォーム」専用の空容器です。
用途
フィエスタ洗顔・手洗いフォーム専用の空容器。
容器(mL)
200
モデル
サークル型 ナチュラルタイプ
機能
いたずら防止付
注意
※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。肌に合わない時は使用をやめる。※目に入らないように注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。※誤飲に注意する。※つめかえの際は、必ず容器をきれいに洗い、水気を切ってからつめかえてください。