曜日別特売
JSFS3-800 フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド 住まいスタイル 76406323

JSFS3-800 フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド 住まいスタイル 76406323
JSFS3-800 フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド 住まいスタイル 76406323
JSFS3-800 フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド 住まいスタイル 76406323
JSFS3-800 フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド 住まいスタイル 76406323
JSFS3-800 フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド 住まいスタイル 76406323
JSFS3-800 フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド 住まいスタイル 76406323
JSFS3-800 フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド 住まいスタイル 76406323
JSFS3-800 フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド 住まいスタイル 76406323
JSFS3-800 フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド 住まいスタイル 76406323

フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード76406323品番JSFS3-800
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

小さなプランターたちも、スタンドに飾れば
ひときわ目を惹くお庭の主役に。
植木鉢が地面にいくつも広がって、なんだか
片付かない・・・。
それなら、天然木のナチュラルな表情が緑になじむ
フラワースタンドを。
お庭やベランダに高低差がうまれ、オシャレな
空間が楽しめます。
存在感のあるベンチ風スタンドは、
オブジェとしても魅力的。
お庭のディスプレイや、ウエルカムボードを
置いてもいいですね。
幅80cmと小型なので、マンションのベランダなど、
せまい空間にも無理なく設置できます。
プランターはもちろん、ガーデニング雑貨や
動物の置物、虫かごなど・・・。
お気に入りのものを並べれば、見ているだけで
時の経つのを忘れそう。
プランタースタンド 木製 80cm 二段 ベンチ

用途木製プランタースタンド:飾り棚 フラワースタンド 脚付き 二段 階段 フラワースタンド 植木鉢 幅80 カントリー ガーデニング材質天然木杉材ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2段時/約800×400×約550、3段時/約約800×約600×約595質量(kg)4.5仕上ステイン塗装組立時間2人で20分タイプ3段
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76406323
2023-08-22
用途: 常時観葉植物を飾る
その他業種

葉水を掛けてやったり定期的な水やりや肥料をやり世話をして行くのが楽しみな毎日になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする