商品レビューを投稿する内容量1本仕様●内径×外径:6×11mm●全長:5m●使用圧力:0~0.8MPa(20℃)0~0.4MPa(65℃)●使用温度範囲:0~65℃●材質:オレフィン系樹脂●使用流体:水、食品、飲料、化粧品、酒類、粉体、エアー注文コード76504707品番EA124DJ-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。