曜日別特売
EA124DJ-16B 食品用ホース(糸入り) エスコ 76504725

食品用ホース(糸入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●内径×外径:6×11mm●全長:20m●使用圧力:0~0.8MPa(20℃)0~0.4MPa(65℃)●材質:オレフィン系樹脂●使用温度範囲:0~65℃●使用流体:水、食品、飲料、化粧品、酒類、粉体、エアー注文コード76504725品番EA124DJ-16B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,920
販売価格(税別)
7,200

糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。

仕様●内径×外径:6×11mm●全長:20m●使用圧力:0~0.8MPa(20℃)0~0.4MPa(65℃)●材質:オレフィン系樹脂●使用温度範囲:0~65℃●使用流体:水、食品、飲料、化粧品、酒類、粉体、エアーアズワン品番65-2109-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする